イマオコーポレーション
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
185
寸法F(mm)
M16×2
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
27
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
M12×1.75 深さ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200109
BJ332-16040
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください