イマオコーポレーション
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-10024
・RoHS指令適合製品です。
材質
S45C
質量(g)
45
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
17
表面処理
四三酸化鉄皮膜
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
17
寸法G(mm)
M8×1.25 深さ8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200179
BJ332-10024
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください