イマオコーポレーション
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-10100
・RoHS指令適合製品です。
B
114
質量(g)
230
タイプ
フェノール樹脂製
F
25
D
20
C
17
E
M10×1.5
G
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200495
BJ601-10100
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください