イマオコーポレーション
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他
フェノール樹脂製
A
20
B
30
質量(g)
13
タイプ
BJ610
F
10
D
M6×1
C
10
E
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200791
BJ610-06020
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください