イマオコーポレーション
ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16160
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
190
質量(g)
3490
タイプ
フェノール樹脂製
F
35
D
60
C
55
E
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200319
BJ600-16160
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください