1連はしご LA1-a

1連はしご LA1-a - 長谷川工業1連はしご LA1-a - 長谷川工業1連はしご LA1-a - 長谷川工業1連はしご LA1-a - 長谷川工業1連はしご LA1-a - 長谷川工業1連はしご LA1-a - 長谷川工業1連はしご LA1-a - 長谷川工業1連はしご LA1-a - 長谷川工業

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ/アルマイト規格日本産業規格(JISマーク 1300型)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)411最大使用質量(kg)130内容量1台
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08201789LA1-25a6.52.5
55,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201798LA1-32a7.83.17
65,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201807LA1-42a104.17
84,500
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201816LA1-52a12.35.18
97,600
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201825LA1-62a13.36.18
109,200
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする