曜日別特売

3連はしご LA3-a

3連はしご LA3-a - 長谷川工業3連はしご LA3-a - 長谷川工業3連はしご LA3-a - 長谷川工業3連はしご LA3-a - 長谷川工業3連はしご LA3-a - 長谷川工業3連はしご LA3-a - 長谷川工業3連はしご LA3-a - 長谷川工業3連はしご LA3-a - 長谷川工業

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/中はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411内容量1台
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
全長(m)
縮長(m)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08201886LA3-90aアルミ/カラーアルマイト28.48.93.86130
323,100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201895LA3-100aアルミ/アルマイト30.59.94.19130
355,100
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201911LA3-110aアルミ/アルマイト32.810.94.53100
387,000
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08201920LA3-120aアルミ/アルマイト34.911.94.86100
419,100
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする