イマオコーポレーション
スチールスプロケットアイドラー SIS SIS316
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Dp】48.82
歯数
16
d
10
B
8
質量(g)
80
タイプ
フェノール樹脂製
種類
スプロケットアイドラー
t
4.4
d1
26
ベアリング
6000ZZ
DO
53
チェーンNo.
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1008タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208396
SIS316
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください