スイベルアイボルト SE SE20-SUS

スイベルアイボルト SE SE20-SUS イマオコーポレーション スイベルアイボルト SE SE20-SUS イマオコーポレーション スイベルアイボルト SE SE20-SUS イマオコーポレーション スイベルアイボルト SE SE20-SUS イマオコーポレーション

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂製 質量(kg)1.39 寸法L(mm)23.11 寸法H(mm)63.5 寸法A(mm)93 寸法F(mm)22.6 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)0.8 表面処理酸化皮膜 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)30.2 寸法M(mm)最大22 寸法N(mm)M20×2.5 寸法J(mm)70 寸法G(mm)12.7 寸法K(mm)97 許容荷重(N)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08208990 SE20-SUS
69,000
65,980
72,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする