曜日別特売

スイベルアイボルト SE SE20

スイベルアイボルト SE SE20 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20 - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE20 - イマオコーポレーション

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂製質量(kg)1.39寸法E0.8許容荷重(N)20000寸法D25.4寸法F22.6寸法G12.7寸法NM20×2.5寸法A93寸法B38.5寸法C30.2寸法H63.5寸法J70RoHS指令(10物質対応)対応寸法L23.11推奨締付トルク(N・m)80寸法K97寸法M最大22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208965SE20
23,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする