曜日別特売

スイベルアイボルト SE SE16-SUS

スイベルアイボルト SE SE16-SUS - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUS - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUS - イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE16-SUS - イマオコーポレーション

・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。

材質SUS316質量(kg)0.8寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5長さL(mm)23.11寸法A(mm)93寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8表面処理酸化皮膜寸法B(mm)38.5寸法C(mm)23.8寸法M(mm)最大19寸法N(mm)M16×2寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97許容荷重(N)7500ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208956SE16-SUS
53,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする