イマオコーポレーション
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-20075
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他
フェノール樹脂製
A
75
B
105
質量(g)
430
タイプ
BJ610
F
30
D
M20×2.5
C
30
E
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208877
BJ610-20075
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください