イマオコーポレーション
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12032-SUS
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他
フェノール樹脂製
A
32
B
50
質量(g)
95
タイプ
BJ610-SUS
F
18
D
M12×1.75
C
22
E
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208771
BJ610-12032-SUS
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください