曜日別特売

クランプ&ストッパー スロットサイドクランプ MBSCS MBSCS-M10

クランプ&ストッパー スロットサイドクランプ MBSCS MBSCS-M10 - イマオコーポレーション

・下方向への確実なクランプができます。・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・RoHS指令適合製品です。

B37.6LM10×1.5-35LH8質量(g)510タイプフェノール樹脂製F13.7D25.4C31.5E1.27G47J8KM10×1.5-20LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)40.5クランプ力(N)26000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08210076MBSCS-M10
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする