イマオコーポレーション
位置決めピン ストレートピン BJ791 BJ791-12001
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】8
R
R3
L
8
質量(g)
11
タイプ
フェノール樹脂製
L1
12
L2
3
D
(n6)8
P
(-0.01/-0.05)12
M
M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213147
BJ791-12001
¥4,900
¥
4,698
¥5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください