イマオコーポレーション
位置決めピン ダイヤピン BJ793 BJ793-10001
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】6
R
R2.5
A
2.5
L
7
質量(g)
5
タイプ
フェノール樹脂製
L1
10
L2
2.5
D
(n6)7
P
(-0.01/-0.05)10
M
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213208
BJ793-10001
¥5,900
¥
5,598
¥6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください