イマオコーポレーション
位置決めピン ストレートピン BJ791 BJ791-16001
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他
【Lf】10
R
R4
L
12
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
L2
4
D
(n6)12
P
(-0.01/-0.05)16
M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213138
BJ791-16001
¥5,400
¥
5,098
¥5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください