曜日別特売

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75

ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ UWBSKABZL-75 - ウカイ(岐阜産研工業)
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)440最大荷重(daN)150タイヤ幅R(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08225650UWBSKABZL-75
7,340
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする