産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK

産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK - ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK - ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK - ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-BLACK - ウカイ(岐阜産研工業)
バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)BLACK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0822607961/2-2-4HF-BLACK
6,260
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする