VERTEX STYLE
充電式毛玉取り器ダブルヘッド
長さ(mm)
69
色
ベージュ
質量(g)
268
コード
なし
長さD(mm)
171
長さH(mm)
116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227190
NKM-KDT02BE
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません