VERTEX STYLE
電動コーヒーミルベージュ
長さ(mm)
W90
色
ベージュ
質量(g)
530
長さD(mm)
90
長さH(mm)
173
材質(サーバー)
本体:ABS、PC、裏:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08227366
NKM-CM01BG
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません