ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-150
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
偏心E(mm)
45
取付穴径d
11
自重(g)
2370
最大荷重(daN)
250
タイヤ幅R(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08223848
PNUJBL-150
¥
7,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください