曜日別特売

中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200

中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUJBL-200 - ウカイ(岐阜産研工業)
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)3460最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08223857PNUJBL-200
9,780
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする