曜日別特売

中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130

中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBDJBL-130 - ウカイ(岐阜産研工業)
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)40取付穴径d11自重(g)2060最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08224031UWBDJBL-130
18,120
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする