ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PNUDJBL-130
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
樹脂製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
偏心E(mm)
40
取付穴径d
11
自重(g)
1780
最大荷重(daN)
200
タイヤ幅R(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08223796
PNUDJBL-130
¥
8,550
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください