ウカイ(岐阜産研工業)
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-200
仕様
●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ナイロン
シャフト径(Φmm)
D:20
偏心E(mm)
58
取付穴径d
11
自重(g)
3310
最大荷重(daN)
250
タイヤ幅R(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08223638
PJBL-200
¥
7,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください