ウカイ(岐阜産研工業)
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付旋回キャスター JAB SUWJAB-200
仕様
●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:112/112●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
偏心E(mm)
58
取付穴径d
11
取付高H1(mm)
250
自重(g)
3930
最大荷重(daN)
400
タイヤ幅R(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08224968
SUWJAB-200
¥
21,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください