イマオコーポレーション
位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-04015B
・RoHS指令適合製品です。
d
4.5
W
16
H
20.4
タイプ
フェノール樹脂製
D
35
S
7.5
H3
6
D1
15
H2
7.5
D2
(g6)15
H1
15
P
25
H4
5.4
D3
6
D4
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
【位置決め穴径】3.8~5.2
持上力(N)
6.4~19.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08213007
CP710-04015B
¥15,800
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください