位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015B

位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015B - イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015B - イマオコーポレーション位置決めピン スプリングピン(高精度型) CP710 CP710-05015B - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

d4.5W16H20.4タイプフェノール樹脂製D35S7.5H36D115H27.5D2(g6)15H115P25H45.4D37D44.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)【位置決め穴径】4.8~6.2持上力(N)6.4~19.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213016CP710-05015B
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする