イマオコーポレーション
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-13
・RoHS指令適合製品です。
材質
SCM439
質量(g)
60
寸法A(mm)
11.56
寸法F(mm)
4.5
寸法D(mm)
4.4
寸法E(mm)
7.6
表面処理
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
寸法B(mm)
(-0.01/-0.02)35
寸法C(mm)
13
寸法G(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212569
BB2-13
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください