イマオコーポレーション
ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-25
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
200
寸法A(mm)
19.94
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
(-0.01/-0.02)55
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08212596
BB2-25
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください