曜日別特売

ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-20

ボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-20 - イマオコーポレーションボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-20 - イマオコーポレーションボールロックシステム ボルトインマウントブッシュ BB2 BB2-20 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質SCM439質量(g)140寸法A(mm)15.82寸法F(mm)6寸法D(mm)5.4寸法E(mm)9.5表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・研磨仕上寸法B(mm)(-0.01/-0.02)45寸法C(mm)20寸法G(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08212587BB2-20
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする