位置決めピン 拡張ピン PED PED-14

位置決めピン 拡張ピン PED PED-14 - イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-14 - イマオコーポレーション

・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。

その他【w1】4W5H28質量(g)28タイプフェノール樹脂製D113.9H124.9RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】4.5【内部スクリュー】3.5推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08213278PED-14
18,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする