クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE025

クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ MBDE MBDE025 - イマオコーポレーション

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。

A【最大】10B9.7H6質量(g)5タイプフェノール樹脂製F4.7D11.9C9.5E7.9GM2.5×0.45J2許容締付力(N)1.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)1300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230979MBDE025
2,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする