クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC04

クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC04 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC04 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC04 - イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。

その他【S1】0.23【S2】0.53材質黄銅製W7.9L9.5H2.8質量(g)2タイプフェノール樹脂製E0.38W13MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230875MBFC04
930
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする