クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC16

クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC16 - イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。

その他【S1】1.2【S2】1.3材質黄銅製W30.1L28H12.7質量(g)105タイプフェノール樹脂製E1.25W112MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)26許容締付トルク(N・m)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230848MBFC16
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする