曜日別特売

クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC06-SUS

クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC06-SUS - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC06-SUS - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フィックスチャークランプ MBFC MBFC06-SUS - イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・黄銅製でワークを傷つけません。・RoHS指令適合製品です。

その他【S1】0.4【S2】0.6材質SUS製W15.9L11H4.8質量(g)9タイプフェノール樹脂製E0.5W14MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)3.5許容締付トルク(N・m)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230821MBFC06-SUS
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする