クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS06

クランプ&ストッパー フィックスチャークランプ(セルフカット) MBFCS MBFCS06 - イマオコーポレーション

・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。・薄物ワークのクランプにご利用ください。・円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。・RoHS指令適合製品です。

B4L0.4H7.8質量(g)22タイプフェノール樹脂製F11.9D24.9C0.5E6.4G6.4J12.4K0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)3500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08231250MBFCS06
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする