イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-20025
・RoHS指令適合製品です。
A
40
B
35
材質(本体)
S45C
質量(g)
210
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
2.5
C
30
E
14
許容荷重(N)
【繰返し荷重】25000【静荷重】37500
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230699
BJ731-20025
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください