曜日別特売

ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S

ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S - イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S - イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S - イマオコーポレーション
A15.5B14材質(本体)SCM440質量(g)9タイプフェノール樹脂製F5.5D14.3ねじピッチ1C12許容荷重(N)5000ねじの呼びM6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230796BJ735-06013-S
9,700
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする