曜日別特売

ローラーピン RLP RLP0807

ローラーピン RLP RLP0807 - イマオコーポレーションローラーピン RLP RLP0807 - イマオコーポレーションローラーピン RLP RLP0807 - イマオコーポレーション

・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。

A5.5L7質量(g)15タイプフェノール樹脂製L16.5D112寸法D(mm)8MM5×0.8-20L公差D0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228565RLP0807
860
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする