イマオコーポレーション
ローラーピン RLP RLP1210
・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
A
7.5
L
10
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
L1
10.9
D1
19
寸法D(mm)
12
M
M8×1.25-30L
公差D
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228581
RLP1210
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください