イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-06025
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
7
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
22
寸法R(mm)
15
ねじの呼び
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230349
BJ732-06025
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください