イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
質量(g)
22
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
47
寸法R(mm)
17.5
ねじの呼び
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230139
BJ732-08050
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください