曜日別特売

ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20075

ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20075 - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20075 - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-20075 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質SCM435質量(g)235寸法A(mm)90寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)75寸法C(mm)65寸法R(mm)40ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230306BJ732-20075
1,480
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする