曜日別特売

ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS

ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質SUS440C質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理高周波焼入(先端球面部寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230191BJ732-12050-SUS
1,640
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする