イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-06001
・RoHS指令適合製品です。
材質
ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)
質量(g)
9
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7
ねじの呼び
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230480
BJ746-06001
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください