曜日別特売

ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20001

ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20001 - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20001 - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-20001 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)310寸法A(mm)105寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)16ねじの呼びM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230638BJ746-20001
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする