曜日別特売

ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002-SUS

ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002-SUS - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002-SUS - イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002-SUS - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)37寸法A(mm)63寸法D(mm)4寸法B(mm)16寸法C(mm)9ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230498BJ746-08002-SUS
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする