イマオコーポレーション
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-10002-SUS
・RoHS指令適合製品です。
材質
ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304
質量(g)
60
寸法A(mm)
84
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
11
ねじの呼び
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230559
BJ746-10002-SUS
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください